Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter, lebensmittelecht, 10 Liter, natur 116470-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116470-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3126-NA
EAN/GTIN:
     4250677900400
Suchbegriffe:
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapelbehälter, lebensmittelecht, 10 Liter, natur Mit dem Stapelbehälter lagern Sie Lebensmittel sicher und hygienisch. Dafür sorgt das hochwertige, bruchfeste und lebensmittelechte Kunststoff-Material. Es hat keinerlei geschmackliche oder geruchliche Auswirkung auf den Inhalt. Stapelbehälter – bruchfest und lebensmittelecht Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C Behälter ist komplett recyclingfähig Glatte und abriebfeste Oberfläche für leichte, hygienische Reinigung Volumen = 10 l Außenmaß Höhe = 90 mm Außenmaß Breite = 445 mm Außenmaß Tiefe = 345 mm Innenmaß Höhe = 87 mm Innenmaß Breite = 410 mm Innenmaß Tiefe = 310 mm Tragkraft = 10 kg Auflast = 500 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
500 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
90 mm
Außenmaß Breite:
445 mm
Außenmaß Tiefe:
345 mm
Innenmaß Breite:
410 mm
Innenmaß Höhe:
87 mm
Innenmaß Tiefe:
310 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
10 l
Tragkraft:
10 kg
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
.630000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 17,56*
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 26,39*
11 Tage
17
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 28,97*
4 Tage
163
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 30,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.