Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK® Toilettenpapier-Spender JUMBO, Metall 116699-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116699-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     002.14.1230_W
EAN/GTIN:
     4055091295732
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender jumbo
TORK® Toilettenpapier-Spender JUMBO, Metall Der Toilettenpapier-Spender TORK® JUMBO ist ideal für hoch frequentierte Sanitärräume. Der Spender ist verschließbar, stabil konstruiert und bietet ausreichend Platz für große Jumbo-Toilettenpapierrollen. Toilettenpapier-Spender TORK® JUMBO für Jumbo-Rollen geeignet Hohe Blattzahl auf der Rolle für hohe Wirtschaftlichkeit Mit Vorratsanzeiger Wahlweise aus Kunststoff oder Stahlblech Spendersystem Typ = Rollen-Spender Toilettenpapier-Spender Tücher Typ = Jumbo-Rollen Höhe = 325 mm Breite = 319 mm Tiefe = 118 mm Abschließbar = ja Material = Metall
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Breite:
319 mm
Tücher Typ:
Jumbo-Rollen
Höhe:
325 mm
Material:
Metall
Spendersystem Typ:
Rollen-Spender\;Toilettenpapier-Spender\;
Tiefe:
118 mm
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
325.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.