Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK® Toilettenpapier-Spender MEDIUM, Kunststoff 116702-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116702-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     002.14.1573-WEISS
EAN/GTIN:
     7322540354843
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
TORK® Toilettenpapier-Spender MEDIUM, Kunststoff Der Toilettenpapier-Spender TORK® MEDIUM ist ideal geeignet für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz. Der robuste Toilettenpapierspender ist verschließbar und bietet Kapazität für Mini-Jumbo-Rollen. Stabiler Toilettenpapier-Spender TORK® MEDIUM Geeignet für Mini-Jumbo-Rollen Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Blattzahl auf der Rolle Spender wahlweise aus Kunststoff oder Stahlblech Spendersystem Typ = Rollen-Spender Toilettenpapier-Spender Tücher Typ = Jumbo-Rollen Höhe = 275 mm Breite = 345 mm Tiefe = 132 mm Abschließbar = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
345 mm
Tücher Typ:
Jumbo-Rollen
Höhe:
275 mm
Material:
Kunststoff
Spendersystem Typ:
Rollen-Spender\;Toilettenpapier-Spender\;
Tiefe:
132 mm
HEIGHT GRO:
284.00 mm
WIDTH GRO:
139.00 mm
DEPTH GRO:
352.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,16*
€ 39,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,82*
€ 41,72*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 32,91*
€ 42,99*
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 44,84*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 39,61*
€ 51,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
110255
ab € 4,35167*
Zubehör
Tork
120280
ab € 3,6575*
Zubehör
Tork
472102
ab € 101,13*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,30084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.