Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK® Toilettenpapier-Spender MEDIUM, Metall 116705-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116705-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     002.14.1232_W
EAN/GTIN:
     7310792470404
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
TORK® Toilettenpapier-Spender MEDIUM, Metall Der Toilettenpapier-Spender TORK® MEDIUM ist ideal geeignet für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz. Der robuste Toilettenpapierspender ist verschließbar und bietet Kapazität für Mini-Jumbo-Rollen. Stabiler Toilettenpapier-Spender TORK® MEDIUM Geeignet für Mini-Jumbo-Rollen Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Blattzahl auf der Rolle Spender wahlweise aus Kunststoff oder Stahlblech Spendersystem Typ = Rollen-Spender Toilettenpapier-Spender Tücher Typ = Jumbo-Rollen Höhe = 254 mm Breite = 249 mm Tiefe = 118 mm Abschließbar = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Metall
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
249 mm
Tücher Typ:
Jumbo-Rollen
Höhe:
254 mm
Material:
Metall
Spendersystem Typ:
Rollen-Spender\;Toilettenpapier-Spender\;
Tiefe:
118 mm
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 51,09*
€ 65,79*
€ 5,50*
ab € 49,59*
€ 65,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,41*
€ 73,58*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 58,35*
€ 74,74*
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 101,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
110255
ab € 5,66*
Zubehör
Tork
120280
ab € 3,6675*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,28084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.