Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK® Seifenspender MAXI, mit Druckknopf 116715-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116715-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     002.14.1577-WEISS
EAN/GTIN:
     7322540355048
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
TORK® Seifenspender MAXI, mit Druckknopf Der platzsparende Seifenspender TORK® versorgt Ihre Mitarbeiter in den Sanitärräumen Ihres Betriebes verlässlich mit Flüssigseife. So ermöglicht er eine hygienische Handreinigung. TORK® Seifenspender – im schlagfesten Kunststoffgehäuse Sichtfenster mit Vorratsanzeige zum Überprüfen der Füllmenge Spendersystem Typ = Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender Füllmenge = 1.000 ml Höhe = 291 mm Breite = 112 mm Tiefe = 114 mm Vorratsanzeige = ja Abschließbar = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja RAL Farbe = RAL 9010 reinweiß Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
112 mm
Füllmenge:
1000 ml
Höhe:
291 mm
Material:
Kunststoff
RAL Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Spendersystem Typ:
Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender
Tiefe:
114 mm
Vorratsanzeige:
ja
HEIGHT GRO:
303.00 mm
WIDTH GRO:
118.00 mm
DEPTH GRO:
121.00 mm
WEIGHT GRO:
4.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 50,40*
€ 67,57*
€ 5,00*
ab € 69,47*
€ 90,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.