Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Schutzplanke B-Profil, Länge 4.300 mm 118399-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118399-YY
Hersteller:
     ROLEIT
Herst.-Nr.:
     118399
EAN/GTIN:
     4055091025773
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke
Stahl-Schutzplanke B-Profil, Länge 4.300 mm Die Schutzplanke mit B-Profil besteht aus feuerverzinktem Stahl. Sie schützen damit Gebäude, Verkehrswege und Betriebseinrichtungen im Außenbereich. Korrosionsbeständige Stahl-Schutzplanke mit Feuerverzinkung Normgerechte Vorbohrung aller Teile Modulares System – einfacher Austausch einzelner Bauelemente Zum Aufschrauben auf den Stahlpfosten Optionale Zubehörsets für einfache und schnelle Montage Plankenlänge = 4300 mm Stärke = 3 mm Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 43,1 kg Höhe = 90 mm Breite = 310 mm
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Eigengewicht:
43.1 kg
Höhe:
90 mm
Material:
Stahl
Stärke:
3 mm
Plankenlänge:
4300 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Weitere Suchbegriffe: leitplanke, Rammschutzplanken, Rammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 219,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.