| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-118406-YY Herst.-Nr.: 118406 EAN/GTIN: 4055091025834 |
| |
|
| | |
| Stützbügel für Stahl-Schutzplanke, 1 Stk/VE Der Stützbügel für eine Stahl-Schutzplanke wird benötigt, um Planken mit Pfosten sicher zu verbinden. Der Stützbügel ergänzt Decklasche und 6-Kant-Schraube als Befestigungsmaterial. Stählerner Stützbügel für Stahl-Schutzplanke Montage mit einer 6-Kant-Schraube Verbindungsstück für Planke und Pfosten Material = Stahl Eigengewicht = 1 kg VE = 1 Stk/VE Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 1 kg | Material: | Stahl | VE: | 1 Stk/VE | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Post |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitplanke, Zubehör für Rammschutzplanken |
| | |
| |