Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze für TROAX® Trennwandsysteme, Höhe 2.200 mm 118903-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118903-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800034
EAN/GTIN:
     4055091295954
Suchbegriffe:
Zubehör für Gitter-Trennwandsysteme
Stütze für TROAX® Trennwandsysteme, Höhe 2.200 mm Mit der Stütze für die Trennwandsysteme TROAX® stellen Sie Lagertrennwände freistehend sicher auf. Die Bodenplatte verleiht der Stütze und dadurch auch der Trennwand eine hohe Stabilität. Stütze für Trennwandsysteme TROAX®, aus Vollblech Bodenplatte zur einfachen Bodenmontage Durch einfache Verschraubung feste Verbindung mit anderen Elementen Marke = TROAX® Höhe = 2200 mm Breite = 40 mm Tiefe = 60 mm Technische Eigenschaften = Das benötigte Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
60 mm
Marke:
TROAX®
Technische Eigenschaften:
Das benötigte Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 72,89*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,44*
€ 72,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.