Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze,f. Trennwandsystem,HxB 2200x40mm,m. Fußplatte,Stahl,RAL7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505694
505694
Artikel-Nr.:
     711-505694
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Gitter-Trennwand
Lager-Trennwand
Schutzgitter
Stütze für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 2200 x 40 mm
  • mit Fußplatte
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
TROAX
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Stütze
Höhe:
2200 mm
Breite:
40 mm
Stellwand Ausstattung:
Fußplatte
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
staubgrau // RAL7037
Gewicht:
8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 55,41*
€ 73,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,46*
€ 73,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.