Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügeltür für TROAX® Trennwandsystem, Breite 2.000 mm, 118914-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118914-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800392
EAN/GTIN:
     4055091004747
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
maschinenschutzgitter doppelflügelt...
Doppelflügeltür für TROAX® Trennwandsystem, Breite 2.000 mm, Zylinderschloss Ein Trennwandsystem sorgt in Ihren Lagerhallen für Übersicht und gewährleistet Sicherheit vor Einbrüchen. Den optimalen Schutz bekommen Sie mit einer Doppelflügeltür TROAX® mit Schließsystem. Sie lässt sich schnell montieren. Ergonomisch und funktional gestaltete Doppelflügeltür Wahlweise mit Zylinder- oder Vorhängeschloss Mit Pulverbeschichtung für Stoß- und Kratzfestigkeit Trennwandsystem Element = Türen Tür Typ = Doppelflügeltür Schließsystem = Zylinderschloss Element Breite = 2000 mm Bodenabstand = 0 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Maschen Durchmesser = 3,75 mm Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Bodenabstand:
0 mm
Element Breite:
2000 mm
Maschen Durchmesser:
3.75 mm
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Schließsystem:
Zylinderschloss
Trennwandsystem Element:
Türen
Tür Typ:
Doppelflügeltür
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,18*
€ 738,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,40*
€ 718,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,23*
€ 694,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,68*
€ 674,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,75*
€ 630,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.