Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROAX® Maschinen-Schutzgitter Profi, für Maschinenschutz, Hx 118959-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118959-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     30080621
EAN/GTIN:
     4055091004181
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
TROAX® Maschinen-Schutzgitter Profi, für Maschinenschutz, HxB 1.250 x 800 mm Für große Maschinen in Ihrem Betrieb benötigen Sie besondere Schutzvorkehrungen. Mit dem Maschinen-Schutzgitter TROAX® Profi errichten Sie schnell und einfach eine wirkungsvolle Absperrung und gewährleisten so einen sicheren Abstand zu gefährlichen Bereichen. Trennwand-Gitter mit Rahmenstärke 20 x 30 mm für Extra-Schutz Entspricht den gültigen Normen für Maschinenschutz Unterschiedliche Breiten für eine passgenaue Montage Einfaches System zum Zusammenschrauben Pro Element wird eine Stütze benötigt (separat erhältlich) In der Höhe und Breite individuell kürzbar (End- bzw. Kürzungsprofil optional erhältlich) Trennwandsystem Element = Wandelement Element Breite = 800 mm Bodenabstand = 150 mm Maschenweite HxB = 100 x 20 mm Maschen Durchmesser = 3 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage Extra Stütze notwendig = ja RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Element Breite:
800 mm
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Bodenabstand:
150 mm
Extra Stütze notwendig:
ja
Maschenweite HxB:
100 x 20 mm
Maschen Durchmesser:
3 mm
Material:
Stahl
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Trennwandsystem Element:
Wandelement
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, Trennwandsysteme, Außenanlagen und Hallenanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
16 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 72,59*
€ 93,13*
12 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 102,96*
20 Tage
unbekannt
5
€ 49,00*
ab € 126,51*
€ 149,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
30600161
€ 24,93*
Zubehör
Troax
€ 932,16*
Zubehör
Troax
€ 934,17*
Zubehör
Troax
€ 949,97*
Zubehör
Troax
€ 956,39*
Zubehör
Troax
€ 937,05*
Zubehör
Troax
€ 930,76*
Zubehör
Troax
€ 952,11*
Zubehör
Troax
€ 949,97*
Zubehör
Troax
26700049
€ 20,00*
Zubehör
Troax
€ 802,76*
Zubehör
Troax
€ 802,42*
Zubehör
Troax
€ 528,63*
Zubehör
Troax
€ 530,10*
Zubehör
Troax
€ 734,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.