Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze für Trennwandsystem TROAX® SMART FIX™, für Maschinens 118985-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118985-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800027
EAN/GTIN:
     4055091004488
Suchbegriffe:
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Maschinenschutzgitter Stütze
maschinenschutzgitter
Stütze für Trennwandsystem TROAX® SMART FIX™, für Maschinenschutz, HxBxT 2.200 x 40 x 60 mm Die Stütze für das Trennwandsystem TROAX® SMART FIX™ verleihen einer Maschinenschutz-Gitterwand ihre Grundstabilität. Pro Element wird eine Stütze benötigt, um diese haltesicher zu kombinieren. Belastbare Stütze für das Trennwandsystem TROAX® SMART FIX™ aus Stahl Zum Befestigen am Bauteil mittels Klammern Flache Blechflächen mit Bohrlöchern zum Verankern am Boden Marke = TROAX® Höhe = 2200 mm Breite = 40 mm Tiefe = 60 mm RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau Technische Eigenschaften = Das benötigte Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
2200 mm
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Tiefe:
60 mm
Marke:
TROAX®
Technische Eigenschaften:
Das benötigte Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Bürotrennwände, Trennwände für Büros
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
3
€ 7,90*
ab € 57,24*
€ 74,67*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 76,12*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.