| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-118994-YY Herst.-Nr.: 118988 EAN/GTIN: 4055091003917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tür-Set TROAX® SMART FIX mit Zylinderschloss, Schiebetür Mit mehr Sicherheit besser arbeiten: Erhöhen Sie durch den Einbau eines Tür-Sets TROAX® SMART FIX™ mit Zylinderschloss die Betriebssicherheit. Das vormontierte Tür-Set ist widerstandsfähig pulverbeschichtet und lässt sich einfach in Ihren Maschinenschutz integrieren. Fertig montiertes TROAX® SMART FIX™ Set, bestehend aus 2 Stützen, Türelement und Schloss Für schnellen Einbau Mit Zylinderschloss Widerstandsfähig pulverbeschichtet Optional mit Flügel- oder Schiebetür erhältlich Trennwandsystem Element = Türen Tür Typ = Einzelschiebetür Schließsystem = Zylinderschloss Bodenabstand = 150 mm Maschenweite HxB = 100 x 20 mm Maschen Durchmesser = 3 mm Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bodenabstand: | 150 mm | Maschen Durchmesser: | 3 mm | Montage: | Schraubmontage | Oberfläche: | pulverbeschichtet | RAL Farbe: | RAL 7037 staubgrau | Schließsystem: | Zylinderschloss | Trennwandsystem Element: | Türen | Tür Typ: | Einzelschiebetür | Maschenweite HxB: | 100 x 20 mm | WEIGHT GRO: | 9.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73083000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Agility\, Kühne & Nagel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |