Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
VAR® Abfallsammler 50 Liter, mit Einwurfklappe, gelb 119100-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-119100-YY
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3564
EAN/GTIN:
4030695035649
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VAR® Abfallsammler 50 Liter, mit Einwurfklappe, gelb Der Kunststoff-Abfalleimer VAR® ist flüssigkeitsdicht und durch die selbstschließende Einwurfklappe äußerst benutzerfreundlich. Das Kunststoffmaterial ist pflegeleicht und schnell zu reinigen. Kopfteil mit Einwurfklappe, abnehmbar Behälter flüssigkeitsdicht - Volumen 50 Liter Befestigung des Kopfteils mit 2 praktischen Klemmverschlüssen Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 50 l Einwurfklappe = handbetätigt Deckel Typ = Einwurfklappe Deckel Material = Kunststoff Deckel Farbe = gelb Brandschutz = nicht brandgeschützt Höhe = 760 mm Durchmesser = 410 mm Farbe = gelb Material = Kunststoff Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
50 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Deckel Farbe:
gelb
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Typ:
Einwurfklappe
Durchmesser:
410 mm
Eigengewicht:
4 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Einwurfklappe:
handbetätigt
Farbe:
gelb
Höhe:
760 mm
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
415.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
... >
Abfallbehälter
>
Abfallbehälter für Innen
>
VAR® Abfallsammler 50 Liter, mit Einwurfklappe
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
kunststoff-abfallbehälter 50 l
,
push abfallsammler
,
wertstoffsammelbehälter gelb
,
Abfallbehälter für Innen, Abfallbehälter
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
5 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 42,32*
€ 42,68*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 39,74*
€ 54,40*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,12*
€ 56,39*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 43,04*
€ 58,64*
Lager 4445
7 Tage
20
€ 7,90*
ab € 49,50*
€ 67,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
€ 41,40*
Zubehör
9900041476, Fahruntersatz mit 4 Lenkrollen
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3569
€ 49,03*
Zubehör
Abfallsäcke 60 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1125
€ 0,33572*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1140
€ 58,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.