Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahruntersatz für VAR® Abfallsammler 50 Liter 119102-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-119102-YY
Herst.-Nr.:
     3569
EAN/GTIN:
     4030695035694
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Fahrgestell Wertstoffsammler
Fahruntersatz Abfallsammler
Trennsystemfahrwagen
Fahruntersatz für VAR® Abfallsammler 50 Liter Der Fahruntersatz für Abfallbehälter auf Lenkrollen mit Feststeller zum einfachen Transport von Abfallbehältern mit 50 Liter Volumen ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Fahruntersatz für Abfallbehälter, für den Innenbereich Durchmesser von 350 mm Aus schwarzem Kunststoff mit 1 kg Gewicht Marke = VAR® Durchmesser = 350 mm Material = Kunststoff Farbe = schwarz Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Eigengewicht:
1 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Marke:
VAR®
HEIGHT GRO:
125.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter rollensatz, Abfallbehälter mit Einwurfklappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,64*
€ 37,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,46*
€ 42,72*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,34*
€ 49,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,21*
€ 50,65*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 37,13*
€ 51,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3560
ab € 33,72*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3561
ab € 33,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3564
ab € 33,75*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3563
ab € 33,65*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3562
ab € 33,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3565
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.