Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketkarre, mit Klappschaufel, TK 250 kg, Schaufel Bx 121748-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-121748-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116L
EAN/GTIN:
     4017976711164
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
fetra® Paketkarre, mit Klappschaufel, TK 250 kg, Schaufel BxT 400 x 150 mm, Luft-Bereifung Diese Paketkarre von fetra® sorgt dafür, dass das Ladegut sicher steht. Entweder auf der festen, geschlossenen Stahlblechschaufel oder für großvolumigere Transporte auf der ausklappbaren Stahlrohrschaufel. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 300 kg 2 Räder mit Luft- Polyurethan (PU)- oder Vollgummi-Bereifung Mit ausklappbarer Stahlrohrschaufel Transportkarre Typ = klappbare Schaufel Tragkraft = 250 kg Höhe = 1150 mm Breite = 620 mm Schaufel Typ = feststehend klappbar Schaufel Form = geschlossene Schaufel Rohrschaufel Schaufel Material = Stahlrohr Stahlblech Schaufel Breite = 400 mm Schaufel Tiefe = 150 mm Schaufel RAL Farbe = RAL 5007 brillantblau Gestell Material = Stahlrohr Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Luft
Weitere Informationen:
Bereifung:
Luft
Breite:
620 mm
Gestell Material:
Stahlrohr
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
Höhe:
1150 mm
Schaufel Material:
Stahlrohr\;Stahlblech\;
Schaufel Breite:
400 mm
Schaufel Tiefe:
150 mm
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel\;Rohrschaufel\;
Schaufel Typ:
feststehend\;klappbar\;
Transportkarre Typ:
klappbare Schaufel
Schaufel RAL Farbe:
RAL 5007 brillantblau
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
625.00 mm
DEPTH GRO:
1210.00 mm
WEIGHT GRO:
17.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 165,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 165,51*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 169,59*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 140,48*
€ 170,72*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 186,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,07*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.