Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenroller mit Auflage, Tragkraft 400 kg, Auflage 121762-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-121762-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4166
EAN/GTIN:
     4017976041667
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenroller
plattenkarre fetra
plattenkarre
fetra® Plattenroller mit Auflage, Tragkraft 400 kg, Auflage 500 x 150 mm, Luft-Bereifung Mit dem Plattenroller fetra® mit Auflage bewegen Sie Platten in allen Größen auf flexible Weise. Die Auflageflächen ermöglichen den bequemen Transport auch mit schwerer Beladung. Mit U-förmiger Auflage Auflagefläche mit schonendem Filzbelag Bereifung mit Rollenlagerung Mit Vollgummi- oder Luftbereifung Trageschaufel Form = U-Form Außenmaß Höhe = 260 mm Außenmaß Breite = 500 mm Schaufel Breite = 500 mm Schaufel Tiefe = 150 mm Rollen Material = Gummi
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
260 mm
Rollen Material:
Gummi
Schaufel Breite:
500 mm
Schaufel Tiefe:
150 mm
Trageschaufel Form:
U-Form
Außenmaß Breite:
500 mm
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
645.00 mm
WEIGHT GRO:
7.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,20*
€ 97,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 97,86*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 99,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 79,73*
€ 101,64*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 92,60*
€ 112,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.