Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenregal AF, HxBxT 2.285 x 440 x 3.000 mm 123878-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123878-YY
Hersteller:
     RR Fischer GmbH
Herst.-Nr.:
     SPA30
EAN/GTIN:
     4055091100753
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenregal AF, HxBxT 2.285 x 440 x 3.000 mm Mit dem Anbaufeld für Plattenregale erweitern Sie schnell die Lagerfläche Ihres Plattenregals. Das Anbaufeld lässt sich unkompliziert an das vorhandene Regalsystem montieren. Die stabile Konstruktion garantiert eine lange Nutzungsdauer. Anbaufeld für Plattenregale mit lackierter, pulverbeschichteter Oberfläche Stabile Stahlausführung aus Quadratrohr Längsstabilität durch Zwischenstücke aus Rechteckrohr Einseitige Zugriffsmöglichkeit für sichere Lagerung Feldtyp = Anbaufeld Nennhöhe = 2160 mm Außenmaß Höhe = 2285 mm Außenmaß Breite = 440 mm Außenmaß Tiefe = 3000 mm Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
2285 mm
Außenmaß Breite:
440 mm
Außenmaß Tiefe:
3000 mm
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Schraubmontage
Nennhöhe:
2160 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
69.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 932,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,03*
€ 1.273,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,33*
€ 1.272,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,18*
€ 1.223,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,07*
€ 1.178,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,50*
€ 1.109,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.