Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Werkbank Premium mit 2 Schubladenblöcken, TK 1.200 k 126240-YY RAL 6011 resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126240-YY-3042
Hersteller:
     LOKOMA Lorenz Kollmann
Herst.-Nr.:
     00.05.8841
EAN/GTIN:
     4250513216641
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwere Werkbank Premium mit 2 Schubladenblöcken, TK 1.200 kg, HxBxT 850 x 2.000 x 700 mm, resedagrün Diese Werkbank Premium ist feststehend oder in der Höhe justierbar und für die Verwahrung von Werkzeug geeignet. Die robuste, kratz- und stichfeste Oberfläche bietet genug Platz auch für anspruchsvolle Arbeiten. 50 mm dicke und 700 mm tiefe Buchen-Multiplex-Platte Stabile Werkbankfüße aus 80 mm starkem U-Profilstahl Schubladen abschließbar Werkbank im Abstand von 25 mm höhenjustierbar Arbeitsplatte Material = Buchenholz Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 50 mm Schubladen Anzahl = 8 Schubladen Anzahl x Höhe = 1x 50 mm, 1x 75 mm, 4x 100 mm, 1x 175 mm, 1x 200 mm Schubladen Breite = 475 mm Schubladen Tiefe = 526 mm Schubladen Tragkraft = 90 kg Schubladenauszug = 80 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Fronten Material = Stahl Türen Anzahl = 1 Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 3 Schlüssel Anzahl = 6 Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 850 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1200 kg Eigengewicht = 163 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vollständig montiert
Schlösser Anzahl:
3
Schlüssel Anzahl:
6
Schubladen Anzahl:
8
Türen Anzahl:
1
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
163 kg
Fronten Material:
Stahl
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
850 mm
Schubladenauszug:
80 %
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x 50 mm\; 1x 75 mm\; 4x 100 mm\; 1x 175 mm\; 1x 200 mm
Schubladen Breite:
475 mm
Schubladen Tiefe:
526 mm
Schubladen Tragkraft:
90 kg
Arbeitsplatte Stärke:
50 mm
Tiefe:
700 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
1200 kg
WEIGHT GRO:
182.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Lokoma
Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.351,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.565,66*
€ 1.863,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,32*
€ 1.846,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,20*
€ 1.750,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,68*
€ 1.687,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,33*
€ 1.608,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.