| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-127184-YY Herst.-Nr.: 307.55.001 EAN/GTIN: 4045012027467 |
| |
|
| | |
| Überfahrbrücke für Leitungen, TK 7.000 kg, Länge 750 mm Überfahrbrücken für Leitungen schützen Schläuche und Kabel vor überfahrenden Rad- oder Raupenfahrzeugen. Bewahren Sie wichtige Leitungen mit praktischen Kabelbrücken vor Schäden und vorzeitigem Verschleiß. Stabile Kabelbrücke aus Aluminium und Gummi Durch witterungsbeständiges Material auch für den Außenbereich geeignet Rutschsicheres Überfahren durch geriffelte Oberfläche Leicht, handlich, faltbar und wartungsfrei Verladehilfe Typ = Verladebrücken Tragkraft pro Stück = 7000 kg Breite = 700 mm Länge = 750 mm Witterungsbeständig = ja Bügel/Griffe = Handgriff Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Bügel/Griffe: | Handgriff | Länge: | 750 mm | Tragkraft pro Stück: | 7000 kg | Verladehilfe Typ: | Verladebrücken | Witterungsbeständig: | ja | WEIGHT GRO: | 24.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Transco\/Translo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 290,70* | € 340,80* | | | | Lager 4445 | 40 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 357,06* | € 418,40* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 368,28* | € 432,50* | | | | | 51 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 578,75* | € 664,34* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 599,20* | € 676,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|