Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienabroller für Tisch-Folienschweißgerät TS-401/TM-400, B 127216-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127216-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     28109
EAN/GTIN:
     4055091053660
Suchbegriffe:
Abroller Folienschweißgerät
Folienschweißgerät Abroller
Folienschweißgerätabroller
Folien-Schweißgerät
Folienabroller für Tisch-Folienschweißgerät TS-401/TM-400, Breite 400 mm Der Folienabroller für Ihr Tisch-Folienschweißgerät hält Schlauchfolienrollen stabil auf ihrem Platz und gewährleistet müheloses Abrollen. In Verbindung mit einer Schneidvorrichtung werden so einheitliche Beutel hergestellt. Folienabroller für Tisch-Folienschweißgerät mit bis zu 600 mm Schweißnahtlänge Geeignet für „Allrounder“ und Tisch-Folienschweißgeräte mit Magnet Kann einfach hinter das Schweißgerät montiert werden Breite = 160 mm Tiefe = 70 mm Material = Metall Eigengewicht = 2,7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Eigengewicht:
2.7 kg
Material:
Metall
Tiefe:
70 mm
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85159080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.