Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Komposit-Umreifungsband
>
Artikel
Umreifungsband aus PET, gewaffelt, 13 mm x 2.500 lfm., Kern- 128343-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4445-128343-YY
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
30401
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Umreifungsband aus PET, gewaffelt, 13 mm x 2.500 lfm., Kern-Ø 406 mm, Stärke 0,60 mm, 100% recyceltes Material Mit diesem verschleißfesten PET-Band ((Polyethylenterephthalat) umreifen Sie Ihre Versandpakete, um sie zu stabilisieren und fest zu verschließen. Es lässt sich gut mit einem Abrollwagen verwenden. Eine Rolle thermoplastisches PET-Band Für die Verwendung mit einem Abrollwagen geeignet Für Akku-, Spann- und Verschlussgeräte Made in EU Material = PET Kunststoffband Oberfläche = gewaffelt Bedienung = manuell halbautomatisch Verschlussmechanismus = verschweißen verplomben Stärke = 0,60 mm Reißfestigkeit = 2900 N Dehnung = 11 % Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 2500 m Rollenlänge = 2500 m Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Bedienung:
manuell\;halbautomatisch\;
Dehnung:
11 %
Eigengewicht:
20 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Länge:
2500 m
Material:
PET Kunststoffband
Oberfläche:
gewaffelt
Reißfestigkeit:
2900 N
Rollenlänge:
2500 m
Stärke:
0.60 mm
Verschlussmechanismus:
verschweißen\;verplomben\;
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39206219
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
... >
Umreifung
>
Umreifungsbänder
>
Umreifungsband aus PET, gewaffelt, Kern-Ø 406 mm,100% recyceltes Material
Weitere Suchbegriffe:
PET-Umreifungsband
,
Polyesterband
,
Umreifungsbänder PET
,
Plastikband
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
pet umreifungsband 12,5 x 0,6 mm
,
kunststoff umreifungsband
,
pet-umreifungsband 12,5 x 0,6mm
,
Umreifungsbänder
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,88*
€ 86,46*
Lager 4012
2 Tage
32
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,60*
€ 87,05*
Lager 4757
2 Tage
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,29*
€ 88,84*
Lager 1690
3 Tage
33
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 71,41*
€ 88,99*
Lager 4445
9 Tage
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 87,41*
€ 106,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
1 Stück enthält 2.500 Meter (ab € 0,03497* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verschlusshülsen, extraflach, für PET-, Kompositband, Breite 13 mm, VE 2000 Stk.
Banholzer & Wenz
79806
ab € 93,27*
Zubehör
Verschlussklemmen, phosphatiert, für Komposit-, PET-Kraftband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Banholzer & Wenz
17431
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen