Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband aus PET, gewaffelt, Kern-Ø 406 mm,100% recyce 128345-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128345-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Umreifungsband aus PET, gewaffelt, Kern-Ø 406 mm,100% recyceltes Material Mit diesem verschleißfesten PET-Band ((Polyethylenterephthalat) umreifen Sie Ihre Versandpakete, um sie zu stabilisieren und fest zu verschließen. Es lässt sich gut mit einem Abrollwagen verwenden. Eine Rolle thermoplastisches PET-Band Für die Verwendung mit einem Abrollwagen geeignet Für Akku-, Spann- und Verschlussgeräte Made in EU Material = PET Kunststoffband Oberfläche = gewaffelt Bedienung = manuell halbautomatisch Verschlussmechanismus = verschweißen verplomben Stärke = 730 µm Reißfestigkeit = 4400 N Dehnung = 11 % Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 1750 m Eigengewicht = 23 kg
Weitere Informationen:
Bedienung:
manuell\;halbautomatisch\;
Dehnung:
11 %
Eigengewicht:
23 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Länge:
1750 m
Material:
PET Kunststoffband
Oberfläche:
gewaffelt
Reißfestigkeit:
4400 N
Stärke:
730 µm
Verschlussmechanismus:
verschweißen\;verplomben\;
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39206219
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 68,29*
€ 88,66*
3 Tage
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 90,75*
1 Tag
48
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,13*
€ 91,38*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 73,34*
€ 91,40*
Lager 4445
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 89,54*
€ 108,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
1 Stück enthält 1.750 Meter (ab € 0,05117* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
79809
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.