Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit 4 Schubladen + Sitzraum, BxT 1.200 x 600 mm, bl 128617-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128617-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12537
EAN/GTIN:
     4005568125376
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank mit 4 Schubladen + Sitzraum, BxT 1.200 x 600 mm, blau Arbeits- und Ablagefläche kompakt kombiniert: Die Werkbank mit Schubladen + Sitzraum verbindet eine geölte Vollbuchen-Arbeitsplatte mit 4 leichtläufigen Schubladen. Höhenverstellbare Füße gleichen Bodenunebenheiten aus und bieten stabilen Stand für Handwerksarbeiten im Sitzen. Verwindungsfreie, schlag-und kratzfeste Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung Sitzraum für detailgenaues Arbeiten 30 mm Vollbuchenplatte, spezialverleimt und mit Naturöl behandelt Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Beschriftungsetiketten Arbeitshöhe = 830 mm Arbeitsplatte Farbe = natur Arbeitsplatte Material = Buchenholz Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 30 mm Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 4x 120 mm Schubladen Breite = 451 mm Schubladen Tiefe = 445 mm Schubladen Tragkraft = 25 kg Schubladenauszug = 80 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Fronten Material = Stahlblech Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverlackiert Tischbein Befestigung = verschraubt Niveauausgleich = ja Anlieferung = zerlegt Höhe = 840 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 600 mm Tragkraft = 300 kg Eigengewicht = 45 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Schubladen Anzahl:
4
Arbeitshöhe:
830 mm
Arbeitsplatte Farbe:
natur
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
45 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverlackiert
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
80 %
Niveauausgleich:
ja
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x 120 mm
Schubladen Breite:
451 mm
Schubladen Tiefe:
445 mm
Schubladen Tragkraft:
25 kg
Arbeitsplatte Stärke:
30 mm
Tiefe:
600 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
300 kg
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL \/ Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,99*
€ 436,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,48*
€ 408,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.