Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Set Meran 3-teilig, Hängeschrank + Werkbank + Loch 128637-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128637-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     70424-2
EAN/GTIN:
     4055091028446
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkstatt-Set Meran 3-teilig, Hängeschrank + Werkbank + Lochwand, Breite 1.200 mm, rot Dieses Werkstatt-Kompakt-Set ist 3-teilig und erleichtert Ihnen handwerkliche Arbeiten im Betrieb. Der Arbeitstisch ist komfortabel ausgestattet und robust verarbeitet, und Sie verstauen darin Ihr Werkzeug übersichtlich. Bestehend aus Werkbank, Hängeschrank und Stahlblech-Lochwand Werkbank mit höhenverstellbaren Füßen Lochrückwand mit 12 Haken Korrosionsbeständig durch Pulverlackierung Arbeitsplatte Material = Buchenholz Arbeitsplatte Stärke = 30 mm Schubladen Anzahl x Höhe = 5 x 120 mm Fronten Material = Stahlblech Schloss Typ = Drehriegelverschluss Schlüssel Anzahl = 2 Anlieferung = zerlegt Höhe = 2040 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 600 mm Tragkraft = 300 kg Eigengewicht = 72 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Schlüssel Anzahl:
2
Eigengewicht:
72 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Schubladen Anzahl x Höhe:
5 x 120 mm
Arbeitsplatte Stärke:
30 mm
Tragkraft:
300 kg
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Breite:
1200 mm
Höhe:
2040 mm
Tiefe:
600 mm
WEIGHT GRO:
76.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL \/ Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,25*
€ 632,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,72*
€ 629,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,16*
€ 621,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,48*
€ 597,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,32*
€ 534,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.