Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Lasthaken für Gabelstapler, verzinkt, TK 2.500 kg 128654-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128654-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LH-II 2,5, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462017870
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Bauer® Lasthaken für Gabelstapler, verzinkt, TK 2.500 kg Der Lasthaken für Gabelstapler erleichtert Ihnen den Transport von Big Bags, Maschinen und anderer schwerer Güter. Die Gabel-Einfahrtaschen und eine Abrutschsicherung gewährleisten die sichere Aufnahme mit dem Gabelstapler. Massiver Stahl, verzinkt Lastaufnahme mit 2 Gabelzinken Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten Mit integriertem Wirbellasthaken Mit verschiedener Tragkraft erhältlich Tragkraft = 2.500 kg Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Höhe = 425 mm Breite = 750 mm Tiefe = 170 mm Einfahrtaschen Anzahl = 2 Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 220 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 160 mm
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Anzahl:
2
Breite:
750 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
220 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Höhe:
425 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
160 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
RAL Farbe:
-
Tiefe:
170 mm
Tragkraft:
2500 kg
HEIGHT GRO:
425.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, lasthaken tk 2500kg, Lasthaken für Gabelstapler
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,36*
€ 416,43*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,75*
€ 418,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,03*
€ 438,96*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,62*
€ 442,42*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 406,77*
€ 453,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,78*
€ 530,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,77*
€ 484,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 693,65*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
ab € 898,16*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
ab € 726,78*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
ab € 764,32*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
ab € 770,21*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
ab € 769,32*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
ab € 1.119,21*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
ab € 868,31*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
ab € 910,13*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
ab € 908,55*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
ab € 907,68*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
ab € 1.218,77*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
ab € 985,36*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
ab € 941,41*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
ab € 985,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.