Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für PAVOY Schwerlastschrank Premium, Breite 415 mm 128826-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128826-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36363-Z25-001
EAN/GTIN:
     4055479003355
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Fachboden für PAVOY Schwerlastschrank Premium, Breite 415 mm Mit dem Fachboden für den PAVOY Industrie-Schwerlastschrank Premium schaffen Sie zusätzlichen Platz zum Verstauen schwerer Gegenstände. Sie erhalten den pulverbeschichteten Einlegeboden bei uns in verschiedenen Breiten. Pulverbeschichteter Fachboden für PAVOY Industrie-Schwerlastschrank Premium In verschiedenen Breiten erhältlich Maximale Tragkraft pro Boden: 120 kg Marke = PAVOY Breite = 968 mm Tiefe = 588 mm Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
968 mm
Eigengewicht:
6 kg
Tiefe:
588 mm
Tragkraft:
120 kg
Marke:
PAVOY
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
458.00 mm
DEPTH GRO:
588.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,28*
€ 38,64*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,56*
€ 38,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,73*
€ 40,88*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,50*
€ 41,75*
Lager 4445
55 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,90*
€ 42,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,65*
Ähnlich
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 64,43*
Ähnlich
PAVOY
36362-Z25-001-735
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.