| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-129687-YY Herst.-Nr.: 72000 EAN/GTIN: 4005568720007 |
| |
|
| | |
| Standard-Haken für Lochwände, 12-teilig Set bestehend aus je 6 Haken in 60 u. 80 mm Werkzeughalter Typ = Einzel-/Mehrfachhaken Material = Stahl Oberfläche = verchromt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | verchromt | Werkzeughalter Typ: | Einzel-\/Mehrfachhaken | WEIGHT GRO: | .300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 10,07* | € 14,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,21* | € 14,75* | | | | Lager 4445 | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,53* | € 24,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,46084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|