Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Industriestaubsauger ATTIX 961-01 PC, nass + trocke 129735-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129735-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302002900
EAN/GTIN:
     4005337125156
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nilfisk® Industriestaubsauger ATTIX 961-01 PC, nass + trocken, 2x 1.500 W, 70 l Industriestaubsauger Nilfisk ATTIX 961, 2 x 1500 Watt, mit 2 Motoren für extreme Belastungen und dauerhaften Einsatz. Der Sauger ist ausgestattet mit einem Edelstahlbehälter und einem robusten Fahrwerk. Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen Maximale Saugleistung von 2 x 1.500 W Edelstahlbehälter 70 l, kippbar und entnehmbar Push&Clean™ Filterabreinigungssystem Mit auswaschbarer PET-Vlies-Filterpatrone Sauger Typ = Industriesauger trocken nass Behälter Volumen = 70 l Saugrohre Anzahl = 2 Saugrohr Länge = 0,5 m Saugrohr Durchmesser = 38 mm Saugrohr Material = Edelstahl Saugschlauch Länge = 4 m Saugschlauch Durchmesser = 38 mm Düsen Typen = Fugendüse Bürobodendüse Staubsauger Filterreinigung = manuell Staubklasse = L Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Gebogenes Handrohr = ja Stromversorgung = Wechselstrom Spannung = 230 V Frequenz = 50 Hz Luftmenge = 7200 l/min Unterdruck = 250 mbar Lautstärke in dB(A) = 67 dB(A) Drehzahlregulierung = ja Kabellänge = 10 m Zubehör- und Kabelhalterung integriert = ja Gerätesteckdose = ohne Einschaltautomatik Waschbar = Filterelement auswaschbar Motoren Anzahl = 2 Soft-Start = ja Farbe = blau Höhe = 985 mm Breite = 610 mm Tiefe = 645 mm Eigengewicht = 30 kg
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Motoren Anzahl:
2
Saugrohre Anzahl:
2
Behälter Volumen:
70 l
Breite:
610 mm
Drehzahlregulierung:
ja
Düsen Typen:
Fugendüse\;Bürobodendüse\;
Eigengewicht:
30 kg
Farbe:
blau
Staubsauger Filterreinigung:
manuell
Frequenz:
50 Hz
Gebogenes Handrohr:
ja
Gerätesteckdose:
ohne Einschaltautomatik
Lautstärke in dB(A):
67 dB(A)
Höhe:
985 mm
Zubehör- und Kabelhalterung integriert:
ja
Kabellänge:
10 m
Saugrohr Länge:
0.5 m
Saugschlauch Länge:
4 m
Luftmenge:
7200 l/min
Sauger Typ:
Industriesauger\;trocken\;nass\;
Saugrohr Durchmesser:
38 mm
Saugrohr Material:
Edelstahl
Saugschlauch Durchmesser:
38 mm
Soft-Start:
ja
Spannung:
230 V
Stromversorgung:
Wechselstrom
Tiefe:
645 mm
Unterdruck:
250 mbar
Waschbar:
Filterelement auswaschbar
Staubklasse:
L
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
645.00 mm
DEPTH GRO:
970.00 mm
WEIGHT GRO:
41.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85081900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.128,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,07*
€ 1.636,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,85*
€ 1.600,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,73*
€ 1.483,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,77*
€ 1.419,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,86*
€ 1.343,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.