Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin, 16 Schubladen, Tiefe 400 mm, anth 129783-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129783-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1640-3
EAN/GTIN:
     6416763086344
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
TRESTON Schubladenmagazin, 16 Schubladen, Tiefe 400 mm, anthrazitgrau Das Schubladenmagazin mit besonders robustem Metallrahmen und 16 Schubladen aus widerstandsfähigem Kunststoff eignet sich für eine übersichtliche, platzsparende und sichere Aufbewahrung von Kleinteilen. Robuster Metallrahmen Schubladen mit Auszugssperre Inklusive Etiketten zur Beschriftung der Schubladen Schubladen Anzahl = 16 Höhe = 395 mm Breite = 400 mm Tiefe = 400 mm Gehäuse Material = Stahl Fronten Material = Polypropylen (PP) Fronten Farbe = grau Schubladen Temperaturbeständigkeit = -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
16
Breite:
400 mm
Fronten Farbe:
grau
Höhe:
395 mm
Gehäuse Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Fronten Material:
Polypropylen (PP)
Schubladen Temperaturbeständigkeit:
-20 - 75 °C
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
405.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
11.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 132,74*
€ 156,88*
€ 4,95*
ab € 132,42*
€ 156,88*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,45*
€ 166,33*
22 Tage
21
Frei Haus
ab € 151,97*
€ 177,81*
€ 4,95*
ab € 156,90*
€ 182,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.