Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin,HxBxT 395x400x400mm,16 Schublade(n),Schubladen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
509927
509927
509927
509927
Artikel-Nr.:
     827-509927
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1640-3
EAN/GTIN:
     6416763086344
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Schubladenmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 395 x 400 x 400 mm
  • 16 Schublade(n), 16 x H x B 82 x 92 mm
  • Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in grau
  • Schubladenboden gewellt
  • Zum Aufhängen an der Wand oder frei aufstellbar
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Zubehör:

  • 521836 Querteiler, f. Kleinteilekasten, HxB 82x92 mm, Polystyrol, transparent

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Magazinschrank, Regale mit Kasten, Schubladenmagazin, Lagermagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
395 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Schubladen Anzahl:
16 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Material Kasten:
Polypropylen
Schubladen-Anzahl x Größe:
16 x H x B 82 x 92 mm
Schublade Bodenkonstruktion:
gewellt
Aufteilung:
vierreihig
drehbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Kasten:
grau
Aufstellung/Montage:
Wandmontage oder freie Platzierung
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
10.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Schubladen Schubladenmagazin, lagerkasten kunststoff grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Magazinschrank, Regale mit Kasten, Schubladenmagazin, Lagermagazin
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 132,98*
€ 158,45*
€ 4,95*
ab € 132,60*
€ 158,45*
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,17*
€ 167,78*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 152,84*
€ 179,14*
€ 4,95*
ab € 157,08*
€ 184,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.