Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus PVC, überfahrbar, Höhe 500 mm - 1,30 kg 130860-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130860-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12904UN
EAN/GTIN:
     4250410130439
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel aus PVC, überfahrbar, Höhe 500 mm - 1,30 kg Bei wechselnden Einsatzgebieten sind mobile und leicht zu transportierende Leitkegel eine ideale Wahl, um schnell und effektiv Gefahrengebiete oder Schadstellen zu kennzeichnen. Die überfahrbaren Leitkegel sind aus langlebigem PVC. Überfahrbare Leitkegel aus weichem PVC Mit Universalöse für Absperrketten, - bänder und anderem Mit gut sichtbarer Signalfarbe Einsatzbereich = Nicht öffentlicher Bereich Leitkegel Höhe = 500 mm Leitkegel Farbe = orange Leitkegel Material = Weich-PVC Fuß Durchmesser = 280 mm Überfahrbar = ja
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Nicht öffentlicher Bereich
Fuß Durchmesser:
280 mm
Leitkegel Farbe:
orange
Leitkegel Höhe:
500 mm
Leitkegel Material:
Weich-PVC
Überfahrbar:
ja
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: leitkegel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 8,50*
€ 12,59*
Lager 4445
400
10
Frei Haus
ab € 9,974*
€ 12,794*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 8,42*
€ 13,57*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 29,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,794*
€ 15,22486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,254*
€ 14,58226
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,974*
€ 11,86906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 8,72*
Zubehör
Temka
ab € 40,52*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,76*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.