Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus PVC, überfahrbar, Höhe 900 mm - 6,10 kg 130867-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130867-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12921UN
EAN/GTIN:
     4250410132136
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel aus PVC, überfahrbar, Höhe 900 mm - 6,10 kg Bei wechselnden Einsatzgebieten sind mobile und leicht zu transportierende Leitkegel eine ideale Wahl, um schnell und effektiv Gefahrengebiete oder Schadstellen zu kennzeichnen. Die überfahrbaren Leitkegel sind aus langlebigem PVC. Überfahrbare Leitkegel aus weichem PVC Mit Universalöse für Absperrketten, - bänder und anderem Mit gut sichtbarer Signalfarbe Einsatzbereich = Nicht öffentlicher Bereich Leitkegel Höhe = 900 mm Leitkegel Farbe = orange Leitkegel Material = Weich-PVC Fuß Durchmesser = 380 mm Überfahrbar = ja
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Nicht öffentlicher Bereich
Fuß Durchmesser:
380 mm
Leitkegel Farbe:
orange
Leitkegel Höhe:
900 mm
Leitkegel Material:
Weich-PVC
Überfahrbar:
ja
HEIGHT GRO:
920.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
7.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: leitkegel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 24,28*
€ 36,08*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 27,43*
€ 36,73*
30 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,28*
€ 51,98*
Lager 4445
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 57,10*
€ 73,56*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,56*
€ 87,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,60*
€ 86,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,78*
€ 81,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,24*
€ 80,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,69*
€ 75,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,10*
€ 67,95
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 28,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 8,72*
Zubehör
Temka
ab € 40,52*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,76*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.