Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild blanko, rund, ø 280 mm 130887-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130887-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13120HR
EAN/GTIN:
     4250410182032
Suchbegriffe:
Schilder und Plaketten
Hinweisschild blanko, rund, ø 280 mm Das Hinweisschild blanko mit runder Form ist für Leitkegel und Absperrpfosten mit Öse geeignet und kann individuell beschriftet werden. Es besteht aus stabilem und witterungsbeständigem Polypropylen. Für Leitkegel und Absperrpfosten mit Öse Zusätzlichen Adapter für Leitkegel können Sie separat als Zubehör erwerben Material = Polypropylen (PP) Durchmesser = 280 mm Stärke = 3 mm Witterungsbeständig = ja Ecken abgerundet = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Durchmesser:
280 mm
Ecken abgerundet:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Stärke:
3 mm
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
415.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
13
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 7,34*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 8,70*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 6,11*
€ 8,98*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 24,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 22,00*
Zubehör
Temka
ab € 25,68*
Zubehör
Temka
ab € 16,72*
Zubehör
Temka
ab € 21,88*
Zubehör
Temka
ab € 15,25*
Zubehör
Temka
ab € 25,54*
Zubehör
Temka
ab € 21,87*
Zubehör
Temka
ab € 16,72*
Zubehör
Temka
ab € 16,77*
Zubehör
Temka
12404KD
ab € 31,68*
Zubehör
Temka
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
14215FP
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
ab € 50,22*
Zubehör
Temka
ab € 19,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.