Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Faltbox Premium, 22 Liter, blau 132548-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132548-YY
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     FALTER 4322 - 432-22 - BLAU
EAN/GTIN:
     4250685125291
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Euronorm-Faltbox Premium, 22 Liter, blau Eine Euronorm-Faltbox Premium hebt die Mobilität für Mehrwegsysteme auf ein höheres Niveau. Sie ist aus hochwertigem, robustem Kunststoff gefertigt und besonders leicht. Die Falttechnik spart Platz für Lagerung und Transport. Schlagfestes Polypropylen mit robusten Faltscharnieren Die Faltbarkeit der Box spart Platz, Lager- und Transportkosten Ergonomische Griffe schonen Ihre Hände Mit Etikettenrahmen und Feld für Barcode-Aufkleber Einsetzbar in Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C und +70 °C Volumen = 22 l Außenmaß Höhe = 220 mm Außenmaß Breite = 400 mm Außenmaß Tiefe = 300 mm Innenmaß Höhe = 215 mm Innenmaß Breite = 370 mm Innenmaß Tiefe = 270 mm Tragkraft = 25 kg Auflast = 100 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
100 kg
Außenmaß Höhe:
220 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Außenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Breite:
370 mm
Innenmaß Höhe:
215 mm
Innenmaß Tiefe:
270 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
22 l
Tragkraft:
25 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 240 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.