Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röll 134319-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134319-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017130/ZA100R00200
EAN/GTIN:
     4055091016634
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Endanschlag für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röllchenbahnen, verzinkt, verschraubt, Bahnbreite 200 mm Damit am Ende nichts herunterfällt gibt es den verzinkten Endanschlag für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röllchenbahnen, der fest verschraubt wird und das Fördergut stoppt. Ergänzender Endanschlag für Rollen-/Röllchenbahnen Aus verschleißfestem Stahl, verzinkt und verschraubt Material = Stahlblech Technische Eigenschaften = verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Technische Eigenschaften:
verzinkt
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
97.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.