Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusskappe für MORAVIA Rammschutz-Planken, schwarz 134881-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134881-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.26.315
EAN/GTIN:
     4055381350653
Suchbegriffe:
Rammschutzplanken
Abschlusskappe für MORAVIA Rammschutz-Planken, schwarz Mit der Abschlusskappe für Rammschutz-Planken schließen Sie offene Seiten von Planken sauber ab und minimieren so die Verletzungsgefahr. Stecken Sie die Kunststoffkappe einfach an der Seite auf. Für Erweiterungen des Rammschutzes ist sie jederzeit entnehmbar. Seitliche Abschlusskappe für Rammschutz-Planken Aus robustem, wetterfestem Kunststoff Einfache Montage durch Aufstecken Marke = MORAVIA Material = Kunststoff Farbe = schwarz Eigengewicht = 0,1 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.1 kg
Material:
Kunststoff
Marke:
MORAVIA
Farbe:
schwarz
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,34*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,61*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,15*
€ 3,49*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,63*
€ 5,00*
ab € 2,35*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
198.23.160
ab € 61,32*
Zubehör
Moravia
198.26.087
ab € 58,48*
Zubehör
Moravia
198.21.933
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.