Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für PAVOY Schiebetürenschrank, BxT 1.500 x 400 mm 135143-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135143-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-007
EAN/GTIN:
     4055479002563
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Fachboden für PAVOY Schiebetürenschrank, BxT 1.500 x 400 mm Mit einem Einlegeboden für den Schiebetürenschrank PAVOY schaffen Sie zusätzliche Ablagefläche und nutzen den vorhandenen Stauraum optimal aus. Sie erhalten den Einlegeboden in verschiedenen Breiten und Tiefen. Verzinkter Einlegeboden für den Schiebtürschrank PAVOY Tragkraft je Boden: 60 bzw. 80 kg In der Höhe verstellbar Lieferung erfolgt vollständig montiert Marke = PAVOY Breite = 732 mm Tiefe = 303 mm Tragkraft = 80 kg Eigengewicht = 1,9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
732 mm
Eigengewicht:
1.9 kg
Tiefe:
303 mm
Tragkraft:
80 kg
Marke:
PAVOY
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
732.00 mm
DEPTH GRO:
303.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 12,98*
Lager 4445
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 12,99*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,26*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 10,14*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 12,26*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 13,83*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 9,83*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,47*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.