Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Einlegeboden Schiebetürenschrank
>
Artikel
Fachboden für PAVOY Schiebetürenschrank, BxT 1.500 x 500 mm 135144-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-135144-YY
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
30300-Z10-009
EAN/GTIN:
4055479002570
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Fachboden für PAVOY Schiebetürenschrank, BxT 1.500 x 500 mm Mit einem Einlegeboden für den Schiebetürenschrank PAVOY schaffen Sie zusätzliche Ablagefläche und nutzen den vorhandenen Stauraum optimal aus. Sie erhalten den Einlegeboden in verschiedenen Breiten und Tiefen. Verzinkter Einlegeboden für den Schiebtürschrank PAVOY Tragkraft je Boden: 60 bzw. 80 kg In der Höhe verstellbar Lieferung erfolgt vollständig montiert Marke = PAVOY Breite = 732 mm Tiefe = 403 mm Tragkraft = 80 kg Eigengewicht = 2,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
732 mm
Eigengewicht:
2.3 kg
Tiefe:
403 mm
Tragkraft:
80 kg
Marke:
PAVOY
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
732.00 mm
DEPTH GRO:
403.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
... >
Stahlschränke mit Schiebetüren
>
Zubehör für Schiebetürenschränke
>
Fachboden für PAVOY Schiebetürenschrank
Weitere Suchbegriffe:
Fach-Boden
,
Fachboden
,
Zusatz-Fachboden
,
Zusatzfachboden
,
Einlegeboden Werkzeugschrank
,
Fachboden Werkzeugschrank
,
Werkzeugschrank Fachboden
,
Werkzeugschrankeinlegeboden
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
fachboden 500mm tiefe
,
einlegeboden werkzeugschrank
,
fachboden pavoy
,
Zubehör für Schiebetürenschränke
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 13,15*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 14,52*
Lager 4445
54 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 14,56*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,47*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,75*
€ 15,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900020297, Fachboden, verzinkt 2000x400
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,62*
Ähnlich
9900020298, Fachboden, verzinkt 2000x500
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 13,34*
Ähnlich
9900020299, Fachboden, verzinkt 2000x600
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 15,35*
Ähnlich
Einlegeboden verzinkt für Schiebetürenschrank B1500xT400 mm
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 8,74*
Ähnlich
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 600 mm | SF4159
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,47*
Ähnlich
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 400 mm | SF4160
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Ähnlich
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 500 mm | SF4161
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 14,98*
Ähnlich
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 600 mm | SF4162
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen