Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Aktenregal GF, einseitig, mit Endanschlägen, FL 85 k 135848-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135848-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     36000-S
EAN/GTIN:
     4004514249685
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
SCHULTE Aktenregal GF, einseitig, mit Endanschlägen, FL 85 kg, schwarz, HxBxT 1.800 x 750 x 300 mm Ordner und Aktensammler gibt es in jedem Unternehmen in hinreichender Zahl. Umso besser, wenn genügend Büromöbel-Regale bereitstehen, in denen die wichtigen Papiere verstaut werden können und trotzdem bequem zugänglich bleiben. Regal-System mit Steckmontage für einfachen Auf- und Umbau Ständer und Fachböden aus robustem Stahl Verschiedene Breiten für passgenaue Raumlösungen Ständeroberfläche schwarz, Fachböden lichtgrau (RAL 7035) lackiert Böden Anzahl = 5 Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Fachlast max. = 85 kg Feldlast max. = 1300 kg Montage = Steckmontage Zeilentyp = einzeilig Sicherheitshinweis = Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Feldlast max.:
1300 - 0 kg
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Steckmontage
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Fachlast max.:
85 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden.
Ständer RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
WEIGHT GRO:
21.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 184,66*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 160,82*
€ 200,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,32*
€ 211,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 213,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,92*
€ 296,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.