Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-135864-YY Herst.-Nr.: 36001-S EAN/GTIN: 4004514237354 |
| |
|
| | |
| SCHULTE Aktenregal GF, einseitig, mit Endanschlägen, FL 85 kg, schwarz, HxBxT 1.800 x 1.000 x 300 mm Ordner und Aktensammler gibt es in jedem Unternehmen in hinreichender Zahl. Umso besser, wenn genügend Büromöbel-Regale bereitstehen, in denen die wichtigen Papiere verstaut werden können und trotzdem bequem zugänglich bleiben. Regal-System mit Steckmontage für einfachen Auf- und Umbau Ständer und Fachböden aus robustem Stahl Verschiedene Breiten für passgenaue Raumlösungen Ständeroberfläche schwarz, Fachböden lichtgrau (RAL 7035) lackiert Böden Anzahl = 5 Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Fachlast max. = 85 kg Feldlast max. = 1300 kg Montage = Steckmontage Zeilentyp = einzeilig Sicherheitshinweis = Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Weitere Informationen: | | Böden Anzahl: | 5 | Feldlast max.: | 1300 - 0 kg | Gütezeichen: | RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale) | Montage: | Steckmontage | Zeilentyp: | einzeilig | Zugriffsmöglichkeiten: | einseitig | Fachlast max.: | 85 kg | Feldtyp: | Grundfeld | Sicherheitshinweis: | Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden. | Ständer RAL Farbe: | RAL 9005 tiefschwarz | WEIGHT GRO: | 23.300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal, Aktenregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,45* | € 189,75* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,72* | € 208,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,13* | € 215,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,82* | € 219,93* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,80* | € 221,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|