Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Aktenregal GF, einseitig, mit Endanschlägen, FL 85 k 135884-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135884-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     36008-S
EAN/GTIN:
     4004514249845
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
SCHULTE Aktenregal GF, einseitig, mit Endanschlägen, FL 85 kg, schwarz, HxBxT 2.000 x 1.300 x 300 mm Ordner und Aktensammler gibt es in jedem Unternehmen in hinreichender Zahl. Umso besser, wenn genügend Büromöbel-Regale bereitstehen, in denen die wichtigen Papiere verstaut werden können und trotzdem bequem zugänglich bleiben. Regal-System mit Steckmontage für einfachen Auf- und Umbau Ständer und Fachböden aus robustem Stahl Verschiedene Breiten für passgenaue Raumlösungen Ständeroberfläche schwarz, Fachböden lichtgrau (RAL 7035) lackiert Böden Anzahl = 6 Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Fachlast max. = 85 kg Feldlast max. = 1400 kg Montage = Steckmontage Zeilentyp = einzeilig Sicherheitshinweis = Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Feldlast max.:
1400 - 0 kg
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Steckmontage
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Fachlast max.:
85 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden.
Ständer RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
WEIGHT GRO:
37.580000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 205,48*
€ 253,11*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 224,73*
€ 277,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,10*
€ 403,43*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.