Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter Einzelsammler, Standgestell, Kunststoffdeck 137271-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-137271-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8005-30
EAN/GTIN:
     4040136805304
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackhalter Einzelsammler, Standgestell, Kunststoffdeckel, pulverbeschichtet Dieser Abfallsackhalter erleichtert Ihnen die Müll- und Wertstoffentsorgung. Die hochwertige Verarbeitung des verzinkten Gestells sorgt für eine lange Lebensdauer des Müllsackständers. Gestell wahlweise galvanisch verzinkt oder pulverbeschichtet Mit Klemmring zur schnellen Befestigung des Abfallsacks Für 70- und 120-Liter-Säcke geeignet Behältertyp = Abfallsammler Abfallsackständer Wertstoffsammler Einsatzbereich = Sozialraum Innenbereich Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Kunststoff Einwurfklappe = handbetätigt Höhe = 985 mm Breite = 365 mm Tiefe = 525 mm Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 4,5 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallsammler\;Abfallsackständer\;Wertstoffsammler\;
Breite:
365 mm
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigengewicht:
4.5 kg
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Innenbereich\;
Einwurfklappe:
handbetätigt
Höhe:
985 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tiefe:
525 mm
HEIGHT GRO:
810.00 mm
WIDTH GRO:
425.00 mm
DEPTH GRO:
525.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,68*
€ 102,04*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 87,53*
€ 115,61*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 126,41*
€ 4,90*
ab € 95,18*
€ 129,15*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 98,82*
€ 130,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.