Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Fachbodenregal, GF, enzianblau/verzinkt, FL 150 kg 137499-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-137499-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12740-B-6
EAN/GTIN:
     4004514251237
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
SCHULTE Fachbodenregal, GF, enzianblau/verzinkt, FL 150 kg, HxBxT 2.000 x 1.000 x 400 mm Sind Sie auf der Suche nach einer flexiblen Lagermöglichkeit für Güter aller Art? Das Fachbodenregal von SCHULTE als Grundfeld ist beliebig erweiterbar und lässt sich dank Steckmontage schnell wieder abbauen. Nutzen Sie es als Industrie-, Werkstatt- oder Lagerregal. Mit Anbaufeldern erweiterbares Fachbodenregal Robustes Stahlregal mit einseitigem Zugriff 6 verzinkte Fachböden, flexibel versetzbar Aussteifung durch Kreuz-Rückwandverstrebung sorgt für hohe Stabilität Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 400 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 150 kg Feldlast max. = 1300 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen/Tiefen-Verhältnis = 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Fachlast max.:
150 - 0 kg
Feldlast max.:
1300 - 0 kg
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen\/Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
WEIGHT GRO:
31.540000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.