Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Getränkekistenregal, HxB 1.800 x 400 mm 138019-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138019-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     37000-S
EAN/GTIN:
     4055091299693
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Grund-Regal
Grundregal
SCHULTE Getränkekistenregal, HxB 1.800 x 400 mm Das solide konstruierte Getränkekistenregal von SCHULTE benötigt wenig Platz und erlaubt Ihnen das bequeme Herausnehmen und Hineinstellen der Getränkekisten. Getränkekistenregal SCHULTE für einfache Steckmontage Doppelseitige Zugriffsmöglichkeit 3 Ebenen, bis zu 2 Kisten pro Ebene Feldtyp = Grundfeld Nennhöhe = 1800 mm Nennbreite = 400 mm Nenntiefe = 300 mm Außenmaß Höhe = 1800 mm Außenmaß Breite = 460 mm Außenmaß Tiefe = 336 mm Ebenen Anzahl = 3 Fachlast max. = 60 kg Feldlast max. = 1100 kg Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
1800 mm
Außenmaß Breite:
460 mm
Außenmaß Tiefe:
336 mm
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
400 mm
Nennhöhe:
1800 mm
Nenntiefe:
300 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
60 kg
Feldlast max.:
1100 kg
WEIGHT GRO:
15.670000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlingen schwarz, getränkekistenregal, Durchlaufregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 120,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,10*
€ 124,03*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,16*
€ 127,96*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 132,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 138,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.