Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Schutzdach, Stahlblech, 50 Liter, Höhe 1. 138080-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138080-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7049-40PV+7200-03FV+7310-00
EAN/GTIN:
     4055091029085
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter mit Schutzdach, Stahlblech, 50 Liter, Höhe 1.200 mm, zum Einbetonieren, inkl. Pfosten Dieser stabile Abfalleimer ermöglicht die hygienische Entsorgung von Abfällen verschiedenster Art. Er ist robust und witterungsbeständig und eignet sich daher besonders gut für den Einsatz im Außenbereich Ihres Betriebes. Robuster Abfallbehälter aus Stahlblech – feuerverzinkt Umbördelte Oberkante schützt vor Verletzungen Boden mit Wasserablaufbohrungen Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 50 l Rohrpfosten Höhe = 1.500 mm Rohrpfosten Durchmesser = 60 mm Rohrpfosten Material = Stahlblech Rohrpfosten Oberfläche = feuerverzinkt Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Bügel/Griffe = ohne Universalhalterung = ja Höhe = 1.500 mm Breite = 310 mm Tiefe = 360 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 19 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
50 l
Breite:
310 mm
Eigengewicht:
19 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
1500 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohrpfosten Durchmesser:
60 mm
Rohrpfosten Höhe:
1500 mm
Rohrpfosten Material:
Stahlblech
Rohrpfosten Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
360 mm
Wasserablauf:
ja
Universalhalterung:
ja
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,78*
€ 323,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.