| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-138276-YY Herst.-Nr.: AT16001750NB00099 EAN/GTIN: 3612970549884 |
| |
|
| | |
| Kreuzverband für ManOrga Fachbodenregal mit Stahlpaneel-Fachböden Montieren Sie diesen Kreuzverband für Ihr Fachbodenregal mit Stahlpaneel-Fachböden an der Rückseite und erhöhen Sie damit die Stabilität und Steifigkeit des gesamten Regalsystems. Das Zubehör ist nur für die 1-seitige Regalnutzung geeignet. Kreuzverband für Fachbodenregal mit 1-seitigem Zugriff Bei großen Lagerregalsystemen an jedem 3. Regalfeld anzubringen Einfache Befestigung über Steckmontage in der Regalständer-Lochung Marke = ManOrga Breite = 1710 mm Eigengewicht = 0,34 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1710 mm | Eigengewicht: | 0.34 kg | Marke: | ManOrga | WEIGHT GRO: | 1.140000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73262000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | SCHENKER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzstrebe für Steckregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, manorga schwerlastregal, schwerlastregal, Zubehör für Fachbodenregale |
| | |
| |