Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Premium, 4 Ständer rot/weiß, 3 Ketten à 3 139818-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139818-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12443ZR
EAN/GTIN:
     4250410144313
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Kunststoffkette
Kettenständer-Set Premium, 4 Ständer rot/weiß, 3 Ketten à 3 m Das schnelle Ab- und Entsperren von Außenbereichen wird mit diesem Kettenständer-Set Premium ganz einfach. Die witterungsbeständigen Pfosten sind leicht zu handhaben und besonders standfest. Schützen Sie Bereiche effektiv und bleiben Sie dabei mobil. Kettenständer als Set mit wahlweise 4 oder 6 Ständern Solide Ständer aus Polypropylen, Füße aus Hartgummi Geeignet für den Innen- und Außenbereich Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Ständer Anzahl = 4 Ketten inklusive = ja Ketten Länge = 3 m Ketten Farbe = rot weiß Ketten Material = Polypropylen (PP) Kettenglieder Stärke = 9 mm Kettenständer Farbe = rot weiß Kettenständer Material = Polypropylen (PP) Fuß Form = sechseckig Fuß Material = Hartgummi-Fuß Farbe = rot weiß Eigengewicht = 22,5 kg
Weitere Informationen:
Ständer Anzahl:
4
Eigengewicht:
22.5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Farbe:
rot\;weiß\;
Fuß Form:
sechseckig
Fuß Material:
Hartgummi-Fuß
Kettenglieder Stärke:
9 mm
Ketten Farbe:
rot\;weiß\;
Ketten inklusive:
ja
Ketten Länge:
3 m
Ketten Material:
Polypropylen (PP)
Kettenständer Farbe:
rot\;weiß\;
Kettenständer Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
18.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,20*
€ 141,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 142,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 150,05*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 158,07*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,59*
€ 158,70*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 158,07*
€ 188,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 155,92*
€ 185,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 147,72*
€ 175,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 140,92*
€ 167,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 129,50*
€ 154,11
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 129,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,27*
Zubehör
Temka
ab € 8,74*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,48*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.