Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMKA GMBH, Set mit 4 Ständern, 4 Kunststoffketten,, L 3000 max. Absperrl. 12 m, Fuß H 1 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922-61456-D57-12443ZR
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12443ZR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Kunststoffkette
Set mit 4 Kettenständern und 4 Kunststoffketten, L. 3000 mm, max. Absperrlänge 12 m, mit schweren Fuß Höhe 1 m, Gewicht 4,2 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,000 kg
Breite:
37,00 cm
Höhe:
106,00 cm
Länge:
38,00 cm
Ursprungsland:
TR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,20*
€ 141,92*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 142,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 150,05*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 158,07*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,59*
€ 158,70*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 142,48*
€ 169,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 140,43*
€ 167,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 133,44*
€ 158,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 127,30*
€ 151,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,28*
€ 137,18
pro Satz
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,27*
Zubehör
Temka
ab € 8,74*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,48*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.