Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Alu-Transportbox Eurobox, 42 Liter 140911-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-140911-YY
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40701
EAN/GTIN:
     4003866407019
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
ZARGES Alu-Transportbox Eurobox, 42 Liter Ob Regen, Schnee oder Staub: Die Alu-Transportbox Eurobox ZARGES zeigt mit korrosionsbeständigen Beschlägen bei jedem Wetter robuste Qualität. Staub- und spritzwassergeschützt widersteht die leichte Alu-Transportbox äußeren Einflüssen und bietet zudem 70 kg Stapel- und Tragkraft. Hochstabile Universalkiste mit hoher Stapel- und Traglast Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung Korrosionsbeständig durch Beschlagteile aus Edelstahl Sicherung mittels Zubehör wie Steck-/Vorhängeschloss oder Plombe möglich Komfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastung bis 50 kg Außenmaß Höhe = 250 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Volumen = 42 l Tragkraft = 70 kg Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
250 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Volumen:
42 l
Tragkraft:
70 kg
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76129080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,08*
€ 154,90*
€ 4,80*
ab € 135,79*
€ 155,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 146,29*
€ 166,55*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 142,39*
€ 170,36*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 181,44*
€ 206,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 181,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.